詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572AF-8

品名 : 8.0x210mm 平行ピンポンチ(グリップ付)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB758.8
先端径 8mm 全長 210mm
材質 クロムバナジウム鋼
グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。
軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
追加説明
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/09 09:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA572AF-2 2.0x140mm 平行ピンポンチ(グリップ付)
EA572AF-3 3.0x145mm 平行ピンポンチ(グリップ付)
EA572AF-4 4.0x175mm 平行ピンポンチ(グリップ付)
EA572AF-5 5.0x180mm 平行ピンポンチ(グリップ付)
EA572AF-6 6.0x205mm 平行ピンポンチ(グリップ付)
EA572AF-8 8.0x210mm 平行ピンポンチ(グリップ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top