詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572B-125

品名 : 25x175mm 平タガネ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB800.25
刃幅 25mm 全長 175mm
本体幅 20×12mm 重量 268g
材質 スチール(特殊鋼/パウダーコーティング)
刃が欠けたり、先が摩耗した時は研いで下さい。
パウダーコーティングされたボディーは握りやすく、表面を保護しています。
追加説明
カタログ価格

4,430 (税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/11 00:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0107ページ

代替品

EA572A-25
  • 品番

    EA572A-25

  • コメント

    25x200mm 六角胴

バリエーション一覧
EA572B-122 22x150mm 平タガネ
EA572B-125 25x175mm 平タガネ
EA572B-128 28x200mm 平タガネ
EA572B-228 28x250mm 平タガネ
EA572B-228L 28x300mm 平タガネ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top