品番 : EA572B-228L
品名 : 28x300mm 平タガネ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 800.28-300 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鋼材・コンクリート・レンガのハツリ・加工、溶接ビード除去、モルタル削りに | 刃幅 | 28mm |
| 全長 | 300mm | 本体幅 | 26×13mm |
| 重量 | 665g | 材質 | スチール(特殊鋼/パウダーコーティング) |
| 刃が欠けたり、先が摩耗した時は研いで下さい。 | |||
| パウダーコーティングされたボディーは握りやすく、表面を保護しています。 | |||
| 刃幅 | 28mm | 全長 | 300mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572B-114A 14x125mm 平タガネ |
| EA572B-118A 18x125mm 平タガネ |
| EA572B-122 22x150mm 平タガネ |
| EA572B-125 25x175mm 平タガネ |
| EA572B-128 28x200mm 平タガネ |
| EA572B-228 28x250mm 平タガネ |
| EA572B-228L 28x300mm 平タガネ |
