品番 : EA572CD
品名 : 1/16"-5/16"/8本組 ドライブピンポンチ
滑り止め付
仕様
| <セット内容> | 8本組 | 先端径 | 1/16”、3/32”、1/8”、5/32” 3/16”、7/32”、1/4”、5/16” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 材質 | 工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています) |
| ヘッド部分に先端径が記載されています。 | |||
| ビニールケース付き | |||
| 滑り止め付(ナール付) | |||
| ローレット加工のグリップで、作業中の握りがしっかりと安定します。 | |||
| 適切に焼き入れ・焼き戻し済みで、高い耐久性と強度を誇ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/15 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
