詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572CD-4

品名 : 5/32"(3.97mm)x100mm ドライブピンポンチ

滑り止め付

仕様

先端径 5/32”(3.97mm) 全長 100mm
材質 工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
ヘッド部分に先端径が記載されています
ローレット加工のグリップで、作業中の握りがしっかりと安定します。
ナール付
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/03 00:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0570ページ
バリエーション一覧
EA572CD-1.5 1/16"(1.59mm)x100mm ドライブピンポンチ
EA572CD-2.5 3/32"(2.38mm)x100mm ドライブピンポンチ
EA572CD-3 1/8" (3.18mm)x100mm ドライブピンポンチ
EA572CD-4 5/32"(3.97mm)x100mm ドライブピンポンチ
EA572CD-5 3/16"(4.76mm)x100mm ドライブピンポンチ
EA572CD-5.5 7/32"(5.56mm)x100mm ドライブピンポンチ
EA572CD-6 1/4"(6.35mm )x100mm ドライブピンポンチ
EA572CD-8 5/16"(7.94mm)x100mm ドライブピンポンチ
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は4です。
  • L:100mm  A:22mm  B:7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top