品番 : EA572CD-8
品名 : 7.94(5/16")x100mm ドライブピンポンチ
滑り止め付
仕様
| 全長 | 100mm | 先端径 | 5/16”(7.94mm) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています) | ||
| ヘッド部分に先端径が記載されています | |||
| 滑り止め付(ナール付) | |||
| ローレット加工のグリップで、作業中の握りがしっかりと安定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/11 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
