品番 : EA572CG-1.5
品名 : 1.59(1/16")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
真鍮製なのでワーク材への損傷を防ぎ、微細な作業に最適です
仕様
全長 | 100mm | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
先端径 | 1/16”(1.59mm) | 重量(g) | 25 |
真鍮製なのでワーク材への損傷を防ぎ微細な作業に最適です。 | |||
グリップは滑り止めローレット加工 | |||
ヘッド部分に先端径が記載されています | |||
火花が出ない防爆仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/01 14:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0581ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)