品番 : EA572CG-8
品名 : 7.94(5/16")x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)
真鍮製なのでワーク材への損傷を防ぎ、微細な作業に最適です
仕様
| 全長 | 100mm | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 5/16”(7.94mm) | ||
| 真鍮製なのでワーク材への損傷を防ぎ微細な作業に最適です。 | |||
| グリップは滑り止めローレット加工 | |||
| ヘッド部分に先端径が記載されています | |||
| 火花が出ない防爆仕様 | |||
| 重量(g) | 67 | ||
| 柔らかい素材を傷つけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/04/11 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

