品番 : EA572CS-18
品名 : 22.2x304mm ロング平たがね
仕様
丈夫で頑丈な鍛造鋼を使用 | |||
材質 | 鍛造鋼 | 刃幅 | 22.2mm |
---|---|---|---|
全長 | 304mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/19 10:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0107ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA572CS-15 12.7x304mm ロング平たがね |
EA572CS-16 15.8x304mm ロング平たがね |
EA572CS-17 19x304mm ロング平たがね |
EA572CS-18 22.2x304mm ロング平たがね |
EA572CS-19 25.4x304mm ロング平たがね |
拡大