品番 : EA572CS-2
品名 : 7.9x127mm 平たがね
仕様
| 刃は研磨仕上げ、鍛造加工され頑丈な作りになっています。 | |||
| 材質 | 鍛造鋼 | 刃幅 | 7.9mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 127mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572CS-2 7.9x127mm 平たがね |
| EA572CS-5 12.7x152mm 平たがね |
| EA572CS-6 15.8x127mm 平たがね |
ウェブカタログ画像
拡大

