品番 : EA572CS-5
品名 : 12.7x152mm 平たがね
仕様
刃は研磨仕上げ、鍛造加工され頑丈な作りになっています。 | |||
材質 | 鍛造鋼 | 刃幅 | 12.7mm |
---|---|---|---|
全長 | 152mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0105ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)