品番 : EA572CS-9
品名 : 25.4x203mm 平たがね
仕様
刃は研磨仕上げ、鍛造加工され頑丈な作りになっています。 | |||
材質 | 鍛造鋼 | 刃幅 | 25.4mm |
---|---|---|---|
全長 | 203mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/29 16:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0107ページ |
代替品
|
拡大