品番 : EA572MB-25
品名 : 25x200mm 平タガネ
刃先は特に頑丈な構造になっています
仕様
| 刃幅 | 25mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量(g) | 503 |
| ※使用の際は保護メガネをつけて下さい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/15 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
