詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MB-10

品名 : 10x135mm 平タガネ

刃先は特に頑丈な構造になっています

仕様

刃幅 10mm 全長 135mm
材質 クロムバナジウム鋼 重量(g) 57.6
※使用の際は保護メガネをつけて下さい
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/11/17 13:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0105ページ
バリエーション一覧
EA572MB-6.5 6.5x125mm 平タガネ
EA572MB-8 8 x125mm 平タガネ
EA572MB-10 10x135mm 平タガネ
EA572MB-13 13x150mm 平タガネ
EA572MB-16 16x170mm 平タガネ
EA572MB-19 19x180mm 平タガネ
EA572MB-22 22x195mm 平タガネ
EA572MB-25 25x200mm 平タガネ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top