品番 : EA572CS-1
品名 : 6.35x127mm 平たがね
仕様
材質 | 鍛造鋼 | 刃幅 | 6.3mm |
---|---|---|---|
全長 | 127mm | ||
刃は研磨仕上げ、鍛造加工され頑丈な作りになっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/06 17:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0107ページ |
代替品
|
拡大