品番 : EA572CS-10
品名 : 28.6x216mm 平たがね
仕様
刃は研磨仕上げ、鍛造加工され頑丈な作りになっています。 | |||
材質 | 鍛造鋼 | 刃幅 | 28.5mm |
---|---|---|---|
全長 | 216mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/07 14:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0107ページ |
拡大