詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572D-11

品名 : No1-No3 ドリルドリフト

仕様

材質 特殊鋼(焼き入れ) モールステーパー No.1-No.3
全長 330mm 重量 370g
根本サイズ 19.8mm 先端サイズ 6.5mm
スピンドルにダメージを与えることなく、テーパー部がチャックを外します。
追加説明
カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/10 23:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0651ページ
バリエーション一覧
EA572D-11 No1-No3 ドリルドリフト
EA572D-12 No4-No6 ドリルドリフト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top