品番 : EA572D-12
品名 : No4-No6 ドリルドリフト
仕様
| 材質 | 特殊鋼(焼き入れ) | モールステーパー | No.4ーNo.6 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 355mm | 重量 | 559g |
| 先端サイズ | 7.5mm | 根本サイズ | 22.2mm |
| スピンドルにダメージを与えることなく、テーパー部がチャックを外します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572D-11 No1-No3 ドリルドリフト |
| EA572D-12 No4-No6 ドリルドリフト |
