詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572D-22

品名 : No.1+2 ドリルドリフト

仕様

サイズ
(モールステーパー)
No.1+2 全長(mm) 140
幅(mm) 20 厚み(mm) 5
重量(g) 70
焼き入れ、青色加工された特別鋼です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/03 07:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0651ページ
バリエーション一覧
EA572D-21 No.0 ドリルドリフト
EA572D-22 No.1+2 ドリルドリフト
EA572D-23 No.3 ドリルドリフト
EA572D-24 No.4 ドリルドリフト
EA572D-25 No.5+6 ドリルドリフト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:140mm\nB:20mm\nT:5mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top