品番 : EA572D-25
品名 : No.5+6 ドリルドリフト
仕様
| サイズ (モールステーパー) |
No.5+6 | 全長(mm) | 265 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 35 | 厚み(mm) | 15 |
| 重量(g) | 650 | ||
| 焼き入れ、青色加工された特別鋼です。 | |||
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/03 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572D-21 No.0 ドリルドリフト |
| EA572D-22 No.1+2 ドリルドリフト |
| EA572D-23 No.3 ドリルドリフト |
| EA572D-24 No.4 ドリルドリフト |
| EA572D-25 No.5+6 ドリルドリフト |
