詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DE-3

品名 : 18x350mm ポイントチゼル(グリップ付)

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 331 350 1
軸径 18mm 全長 350mm
材質 クロムバナジウム鋼
全体に焼き入れ処理を施しているので再研磨して繰り返し使用できます。
ハンドガードグリップ付き
追加説明
カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0104ページ

代替品

EA572MS-31
  • 品番

    EA572MS-31

  • コメント

    違い:全長、軸径、グリップ無し等

バリエーション一覧
EA572DE-2A 18x300mm ポイントチゼル(グリップ付)
EA572DE-3 18x350mm ポイントチゼル(グリップ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top