品番 : EA572DE-2A
品名 : 18x300mm ポイントチゼル(グリップ付)
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 331 300 1 |
|---|---|---|---|
| 手にしっかりフィットするグリップで握りやすい。 | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 軸径 | 18mm |
| 全長 | 300mm | 重量 | 675g |
| グリップカラー | 黒/赤 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/01 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DE-1A 16x250mm ポイントチゼル(グリップ付) |
| EA572DE-2A 18x300mm ポイントチゼル(グリップ付) |
| EA572DE-3 18x350mm ポイントチゼル(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
