品番 : EA572DE-1A
品名 : 16x250mm ポイントチゼル(グリップ付)
仕様
メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 331 250 1 |
---|---|---|---|
手にしっかりフィットするグリップで握りやすい。 | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 | 軸径 | 16mm |
全長 | 250mm | 重量 | 470g |
グリップカラー | 黒/赤 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/20 05:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0105ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA572DE-1A 16x250mm ポイントチゼル(グリップ付) |
EA572DE-2A 18x300mm ポイントチゼル(グリップ付) |
EA572DE-3 18x350mm ポイントチゼル(グリップ付) |
拡大