品番 : EA572DF-2
品名 : 4.8 x300mm ポイントチゼル
コンクリートを解体するための専門ツールです
仕様
| 軸径(mm) | 19 | 刃幅(mm) | 4.8 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 300 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| コンクリートを解体するための専門ツールです | |||
| 耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい | |||
| 再研ぎの必要性が少ないです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DF-1 4 x250mm ポイントチゼル |
| EA572DF-2 4.8 x300mm ポイントチゼル |
| EA572DF-3 6.35x300mm ポイントチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
