詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DF-3

品名 : 6.35x300mm ポイントチゼル

コンクリートを解体するための専門ツールです

仕様

軸径(mm) 25 刃幅(mm) 6.35
全長(mm) 300 材質 クロムバナジウム鋼
コンクリートを解体するための専門ツールです
耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい
再研ぎの必要性が少ないです
追加説明
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0104ページ
バリエーション一覧
EA572DF-1 4 x250mm ポイントチゼル
EA572DF-2 4.8 x300mm ポイントチゼル
EA572DF-3 6.35x300mm ポイントチゼル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top