品番 : EA572DH-2
品名 : 26x240mm スロッティングチゼル(グリップ付)
頑丈な作りでハツリ作業に最適です
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 381 240 0 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 26mm | 全長 | 240mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 仕様 | グリップ付 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DH-1 26x240mm スロッティングチゼル |
| EA572DH-2 26x240mm スロッティングチゼル(グリップ付) |

