品番 : EA572DH-1
品名 : 26x240mm スロッティングチゼル
頑丈な作りでハツリ作業に最適です
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 380 240 0 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 26mm | 全長 | 240mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 仕様 | グリップなし |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DH-1 26x240mm スロッティングチゼル |
| EA572DH-2 26x240mm スロッティングチゼル(グリップ付) |

