品番 : EA572G
品名 : 26x235mm スロットチゼル
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB803 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 235mm | 刃幅 | 26mm |
| 材質 | スチール | ||
| 鉄板の切断用です。 | |||
| 先が摩耗した場合は研いでご使用下さい。 | |||
| 先端 | 直 | ||
| ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく表面を保護しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572G 26x235mm スロットチゼル |
| EA572G-2 26x235mm スロットチゼル(直/側面刃付) |
