詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572G-2

品名 : 26x235mm スロットチゼル(直/側面刃付)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB804
全長 235mm 刃幅 26mm
スチール
刃長(側面刃) 30mm
鉄板の切断用です。
先が摩耗した場合は研いでご使用下さい。
先端 直
ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく表面を保護しています。
追加説明
カタログ価格

5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0107ページ
バリエーション一覧
EA572G 26x235mm スロットチゼル
EA572G-2 26x235mm スロットチゼル(直/側面刃付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top