品番 : EA572DK-10
品名 : 10x200mm 溝切チゼル
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB815.10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端幅 | 10mm |
| 全長 | 200mm | ||
| クロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/15 03:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DK-4 4x120mm 溝切チゼル |
| EA572DK-5 5x130mm 溝切チゼル |
| EA572DK-6 6x150mm 溝切チゼル |
| EA572DK-7A 7x165mm 溝切チゼル |
| EA572DK-8A 8x180mm 溝切チゼル |
| EA572DK-10 10x200mm 溝切チゼル |
