詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DK-7A

品名 : 7x165mm 溝切チゼル

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB815.7
先端幅 7mm 全長 165mm
材質 クロムバナジウム鋼
クロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/15 03:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0105ページ
バリエーション一覧
EA572DK-4 4x120mm 溝切チゼル
EA572DK-5 5x130mm 溝切チゼル
EA572DK-6 6x150mm 溝切チゼル
EA572DK-7A 7x165mm 溝切チゼル
EA572DK-8A 8x180mm 溝切チゼル
EA572DK-10 10x200mm 溝切チゼル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top