詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DL-50A

品名 : 2.0-5.0mm 6本組 平行ピンポンチ

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 6本組 先端径 2・2.5・3・3.5・4・5mm
全長 150mm 八角軸サイズ 10mm
材質 クロムバナジウム鋼 総重量 約415g
全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。
丸みを帯びたエッジで加工物の損傷を防ぎます。
ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。
工具袋付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
カタログ価格

4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ※画像は先端3.5mmサイズ
  • ※画像は先端3.5mmサイズ
  • 工具袋付き\n※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top