品番 : EA572DL-3
品名 : 3.0mm 平行ポンチ
頑丈な作りになっています
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 450 003 0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ボルトやリベット、割りピン、その他留め具の貫通穴からの打ち抜き・取り外し | 先端径 | 3mm |
| 全長 | 150mm | 八角軸サイズ | 10mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。 | |||
| 丸みを帯びたエッジで加工物の損傷を防ぎます。 | |||
| ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/24 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

