品番 : EA572DL-6
品名 : 6.0mm 平行ポンチ
頑丈な作りになっています
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 450 006 0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 150mm |
| 先端径 | 6mm | 軸径 | 10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/26 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
代替品
![]() |
|

