品番 : EA572DL-7
品名 : 7.0mm 平行ポンチ
頑丈な作りになっています
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 450 007 0 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 7mm | 全長 | 150mm |
| 軸径 | 12mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/05/23 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

