品番 : EA572DL-2.5
品名 : 2.5mm 平行ポンチ
頑丈な作りになっています
仕様
メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 450 025 0 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 150mm |
先端径 | 2.5mm | 軸径 | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/05/01 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |
代替品
![]() |
|