品番 : EA572DP-16
品名 : 16x290mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)
保護グリップ付で手を傷つけません
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 451 316 0 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 16mm | グリップ長 | 108mm |
| 全長 | 290mm | 重量 | 568g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 保護グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/08/15 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:16×290mm