詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DP-8

品名 : 8x225mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)

保護グリップ付で手を傷つけません

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 451 308 0
先端径 8mm 全長 225mm
グリップ長 108mm 材質 クロムバナジウム鋼
重量 259g
大きなハンドガード付きで打ち損じから手を守ります。
全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。
八角形状で工具を落としても転がりにくい
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0571ページ

代替品

EA572MG-16
  • 品番

    EA572MG-16

  • コメント

    グリップなし

バリエーション一覧
EA572DP-8 8x225mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)
EA572DP-10 10x240mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)
EA572DP-12 12x260mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)
EA572DP-14 14x275mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)
EA572DP-16 16x290mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • ※本商品は8です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top