詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DV-2

品名 : 9.0x200mm 寄せポンチ

鉄板の穴位置合わせに最適です

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 448 004 0
特殊工具鋼
鉄板の穴位置合わせに最適です。
リベットやボルトで固定する前に穴位置合わせに使用します。
先端径 9mm 軸径 20mm
全長 200mm
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/12 02:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA572DV-1 5.0x180mm 寄せポンチ
EA572DV-2 9.0x200mm 寄せポンチ
EA572DV-3 11.0x250mm 寄せポンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top