詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DV-3

品名 : 11.0x250mm 寄せポンチ

鉄板の穴位置合わせに最適です

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 448 006 0
先端径 11mm 全長 250mm
軸径 24mm 材質 特殊工具鋼
リベットやボルトで固定する前に穴位置合わせに使用します。
ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 14:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA572DV-2 9.0x200mm 寄せポンチ
EA572DV-3 11.0x250mm 寄せポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端
  • ヘッド部

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top