詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572EA-2

品名 : 1/4"x405mm ロング平行ピンポンチ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 先端径 1/4”
全長 405mm 材質 高炭素モリブデン工具鋼
届きにくい場所への作業が容易になります。
ハンマーヘッド付き
打撃作業がしやすいグリップ付き
追加説明
カタログ価格

5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 03:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0570ページ
バリエーション一覧
EA572EA-2 1/4"x405mm ロング平行ピンポンチ
EA572EA-3 5/16"x405mm ロング平行ピンポンチ
EA572EA-4 3/8"x405mm ロング平行ピンポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
先端径×全長:1/4”×405mm
  • ※画像は代表画像です。\n先端径×全長:1/4”×405mm
  • ハンマーキャップ付き
  • ※本商品は2です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top