品番 : EA572EA-4
品名 : 3/8"x405mm ロング平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 先端径 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 405mm | 材質 | 本体:高炭素モリブデン工具鋼 ハンドル:低粘度ポリウレタン |
| 届きにくい場所への作業が容易になります。 | |||
| ハンマーヘッド付き | |||
| 打撃作業がしやすいグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 08:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572EA-2 1/4"x405mm ロング平行ピンポンチ |
| EA572EA-3 5/16"x405mm ロング平行ピンポンチ |
| EA572EA-4 3/8"x405mm ロング平行ピンポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

先端径×全長:3/8”×405mm