詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572HA-104

品名 : 4.0x140mm テーパーピンポンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB730.4
全長 140mm 八角対辺 12mm
先端径 4mm 重量 104g
材質 特殊バネ鋼
ピンの取り外しおよび板金の切断用
円錐形マンドレル、硬度および靭性が最高の平坦な先端、最高の耐摩耗性
鍛造処理済み打撃ヘッド、規格仕様に従って破片形成を防止
八角棒鋼製、確実な操作のために
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく耐錆性に優れています。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
追加説明
カタログ価格

1,660 (税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/22 19:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0570ページ
バリエーション一覧
EA572HA-101 1.0x100mm テーパーピンポンチ
EA572HA-102 2.0x110mm テーパーピンポンチ
EA572HA-103 3.0x125mm テーパーピンポンチ
EA572HA-104 4.0x140mm テーパーピンポンチ
EA572HA-105 5.0x165mm テーパーピンポンチ
EA572HA-106 6.0x180mm テーパーピンポンチ
EA572HA-108 8.0x200mm テーパーピンポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※先端径×全長:4.0×140mm
  • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:4.0×140mm
  • 先端形状

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top