品番 : EA572HA-101
品名 : 1.0x100mm テーパーピンポンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB730.1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ピンの取り外しや板金の切断に | 先端径 | 1mm |
| 全長 | 100mm | 八角対辺 | 8mm |
| 材質 | 特殊バネ鋼 | 重量 | 30g |
| 弾性・耐摩耗性・硬度に優れた特殊バネ鋼製 | |||
| 後焼き戻し処理を施したヘッド部は、欠けや割れを防ぎます。 | |||
| 表面に耐錆性に優れたニッケルクロームメッキが施されています。 | |||
| 安全に作業しやすい八角形デザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||

※先端径×全長:1.0×100mm