品番 : EA572HA-110
品名 : 10.0x200mm テーパーピンポンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB730.10 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ピンの取り外しや板金の切断に | 先端径 | 10mm |
| 全長 | 200mm | 八角対辺 | 16mm |
| 材質 | 特殊バネ鋼 | 重量 | 274g |
| 弾性・耐摩耗性・硬度に優れた特殊バネ鋼製 | |||
| 後焼き戻し処理を施したヘッド部は、欠けや割れを防ぎます。 | |||
| 表面に耐錆性に優れたニッケルクロームメッキが施されています。 | |||
| 安全に作業しやすい八角形デザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:10.0×200mm