品番 : EA572HP-35
品名 : φ35x180mm アジャストカッパーバー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | COA-35 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組み立て調節、旋盤の芯出しに | 先端径 | 35mm |
| 全長 | 180mm | 重量 | 1.4kg |
| 材質 | 銅 | ヘッド硬度 | HB 80° |
| 八角形のツバ付で転がりを防止します。 | |||
| 治具や金型の取付調節、研磨のレベル出し、旋盤の芯出しに | |||
| ヘッドは取り替え出来ます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/15 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WW-13 : 35mm 銅ハンマーヘッド |
