詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572HP-38

品名 : φ38x186mm アジャストカッパーバー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 COA-38
用途 ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組み立て調節、旋盤の芯出しに 先端径 38mm
全長 186mm 重量 1.7kg
材質 銅 ヘッド硬度 HB 80°
八角形のツバ付で転がりを防止します。
治具や金型の取付調節、研磨のレベル出し、旋盤の芯出しに
ヘッドは取り替え出来ます
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0112ページ
バリエーション一覧
EA572HP-15 φ15x160mm アジャストカッパーバー
EA572HP-25 φ25x160mm アジャストカッパーバー
EA572HP-30 φ30x172mm アジャストカッパーバー
EA572HP-35 φ35x180mm アジャストカッパーバー
EA572HP-38 φ38x186mm アジャストカッパーバー
EA572HP-45 φ45x190mm アジャストカッパーバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ヘッドの交換方法

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top