品番 : EA575WW-14
品名 : 38mm 銅ハンマーヘッド
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | CO-38H |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | W1:φ38、W2:φ18、H1:37、H2:14.6 A:φ5、B:35 |
材質 | 銅 |
| 硬度 | HB 80° | 付属品 | ロールピン(1本) |
| EA575WW-4用交換ヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/05 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0111ページ 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WW-11 25mm 銅ハンマーヘッド |
| EA575WW-12 30mm 銅ハンマーヘッド |
| EA575WW-13 35mm 銅ハンマーヘッド |
| EA575WW-14 38mm 銅ハンマーヘッド |
| EA575WW-15 45mm 銅ハンマーヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WW-4 : 38mmx1000g 銅ハンマー |
