品番 : EA575WW-12
品名 : 30mm 銅ハンマーヘッド
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | CO-30H |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | W1:φ30、W2:φ12、H1:30、H2:12.6 A:φ4、B:30 |
材質 | 銅 |
| 硬度 | HB 80° | 付属品 | ロールピン(1本) |
| EA575WW-2用交換ヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/11 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0111ページ 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WW-11 25mm 銅ハンマーヘッド |
| EA575WW-12 30mm 銅ハンマーヘッド |
| EA575WW-13 35mm 銅ハンマーヘッド |
| EA575WW-14 38mm 銅ハンマーヘッド |
| EA575WW-15 45mm 銅ハンマーヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WW-2 : 30mmx 500g 銅ハンマー |
