品番 : EA572JF-11
品名 : 19.0x205mm 平たがね
耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい
仕様
| 刃幅 | 19mm | 全長 | 205mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 金属の一般的な切断や削り取り、石材の成形、表面仕上げ、切断に適しています。 | |||
| 耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい | |||
| 再研ぎの必要性が少ないです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
